Beli crimping tool rj45 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp66.900

    JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Jakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3Made of tool steel, durable and reliableJakemy Tang Crimper LAN Network Cable - JM-CT4-3 merupakan tang crimper yang dapat digunakan untuk konektor RJ-45(8 pin), RJ-11(6/4 pin). Selain itu dilengkapi juga dengan Cutter(pemotong kabel) dan Stripper(pemangkas serat kabel) yang terintegrasi.Isi kemasan1xJakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3
  2. Pro'sKit Modular Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp219.900

    Pro'sKit Modular Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Cut, crimp, strip-3 in 1 functionSuitable for 8P8C/RJ45/6P2C/6P4C/6P6C/RJ11/RJ12 crimping
  3. Pro'sKit Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp479.900

    Pro'sKit Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Cut, crimp, strip-3 in 1 functionSuitable for 8P8C/RJ45/6P2C/6P4C/6P6C/RJ11/RJ12 crimping
    atribut:
    • Material: ABS + Carbon Steel
    • Handle: PVC
    • Overall Length (mm): 143
  4. 3M Crimping Tool for Rj45 Modular Plug
    31%
    Mulai

    Rp3.699.900

    3M Crimping Tool for Rj45 Modular Plug
    Deskripsi:
    Crimping tool for 3M [TM] RJ45 modular plug. Easy to hold and grip when crimping. For processing LAN cables and plugs.
    atribut:
    • Applicable Modular Plugs: VOL-RJ45PLG-5ELL / SL, VOL-RJ45PLG-6LBL / SL
  5. Ohm Electric Modular Pliers RJ45
    Mulai

    Rp549.900

    Ohm Electric Modular Pliers RJ45
    Deskripsi:
    A dedicated crimping tool for connecting the RJ45 modular plug and LAN cable for Ethernet. A convenient modular plier that allows easy stripping of the coating and crimping of the plug.
  6. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  7. Kennedy Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Model MCT 008 Modular plug crimping tool complete with wire cutting and stripping facilities. Manufactured from hardened and tempered carbon steel with chemically blacked finished and tempered jaws with PVC handles. Capacity: 8P8C/RJ-45, 6P/RJ-12, RJ-11 and 6P2C.
    atribut:
    • Tool Material: Steel
    • Handle Cover Material: PVC
    • Overall Length: 185mm
    • Tool/Jaw Features: Cutting Stripping
    • Jaw Material: Carbon Steel
    • Product Number: MCT008
    • Part Number: KEN5155460K
  8. Panduit Modular Plug Crimping Tool
    Mulai

    Rp2.999.900

    Panduit Modular Plug Crimping Tool
    atribut:
    • Set Contents: Crimping tool, case, cable stripper
    • TRUSCO Number: 786-8171
  9. KRISBOW Tang Crimping
    14%
    Mulai

    Rp529.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  10. 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    51%
    Mulai

    Rp969.900

    3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    Deskripsi:
    High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.
    atribut:
    • Type: Category 5e
    • Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
    • Number of boxes: 100
  11. KRISBOW Network Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Network Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    NETWORK CRIMPING PLIER LRNCP2'- Quality product- APPLICABLE FOR CUTS, STRIPS AND CRIMPS ALL KIND OF MODULAR PLUG 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C&4P2C PLUGS - COMFORT RUBBER GRIP
    atribut:
    • Type: Manual tool
    • Dimensions (cm): 29x12x2.5
  12. TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 38
    • Dimension 1 (mm): 224
    • Dimension 3 (mm): 39
  13. SATA Self-Adjusting Crimping Pliers HEX (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp869.900

    SATA Self-Adjusting Crimping Pliers HEX (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    - Suitable for the crimping operation of European-type terminals;- Automatically adjust the size of the crimping line. The shape of the crimping line is hexagonal, which is suitable for round-hole wiring;- Pressure adjustment knob, easy to adapt to all kinds of terminals.
    atribut:
    • American Wire Standard (AWG): 24-10
    • Overall Size Height (mm): 19
    • Overall Size Length (mm): 175
    • Overall Size Width (mm): 76
    • Specification (inch): 7
    • Cross Section Area (mm²): 0.25-6
  14. JONARD TOOLS Data Cable Crimper & Compression Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JONARD TOOLS Data Cable Crimper & Compression Tool (Tang Crimping)
    atribut:
    • Crimper Style: Compression Crimper
    • Includes Crimping Die: No
    • Insulated: No
  15. Phoenix Contact Tool Bag, Equipped
    Mulai

    Rp10.999.900

    Phoenix Contact Tool Bag, Equipped
    Deskripsi:
    Cutting, stripping, and crimping set, packaged in a tools case, comprising CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
  16. Weller Soldering, Desoldering & Hot Air Rework Station
    Mulai

    Rp2.999.900

    Weller Soldering, Desoldering & Hot Air Rework Station
    Deskripsi:
    These rework stations direct hot air to melt solder so items can then be repositioned or reworked. In addition to rework, they can also be used for heat-shrinking applications.
Daftar Harga crimping tool rj45 Terbaru November 2026
JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)Rp66.900
Pro'sKit Modular Crimping Tool (Tang Crimping)Rp219.900
Pro'sKit Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)Rp479.900
3M Crimping Tool for Rj45 Modular PlugRp3.699.900
Ohm Electric Modular Pliers RJ45Rp549.900
Nippon Seisen Tool RJ45 Plug Crimping Tool/Nsp Series ApplicationRp5.199.900
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
Kennedy Modular Plug Crimping Tool (Tang Crimping)Rp1.299.900
Panduit Modular Plug Crimping ToolRp2.999.900
KRISBOW Tang CrimpingRp529.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)